曜日別特売
S0044-00 頭部保護帽 abonet GOODJOB バルーン制電 特殊衣料 03580697

使用例画像1

S0044-00 頭部保護帽 abonet GOODJOB バルーン制電 特殊衣料 03580697
S0044-00 頭部保護帽 abonet GOODJOB バルーン制電 特殊衣料 03580697
S0044-00 頭部保護帽 abonet GOODJOB バルーン制電 特殊衣料 03580697
S0044-00 頭部保護帽 abonet GOODJOB バルーン制電 特殊衣料 03580697
S0044-00 頭部保護帽 abonet GOODJOB バルーン制電 特殊衣料 03580697
S0044-00 頭部保護帽 abonet GOODJOB バルーン制電 特殊衣料 03580697
S0044-00 頭部保護帽 abonet GOODJOB バルーン制電 特殊衣料 03580697
S0044-00 頭部保護帽 abonet GOODJOB バルーン制電 特殊衣料 03580697

頭部保護帽 abonet GOODJOB バルーン制電

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色灰
色(帽体)灰
内容量1箱(3個)注文コード03580697品番S0044-00
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

緩衝材で従業員の頭を守ります。
安心の日本製です。
重症リスク80%低減します。
ビーズ・EVA緩衝材のダブル使用の保護帽子です。
国内の工場でひとつひとつ丁寧に製造しています。
現場作業中の急な災害にも対応できます。

用途
工場内の軽作業中の転倒やコッツン事故対策に。
ヘルメットの着用が義務付けられていない現場などに。
色
灰
色(帽体)
灰
材質
表地:ポリエステル100%(制電機能・帯電防止)、裏地:ポリエステル100%、緩衝材:ポリエチレンビーズ(ハード)・EVA
長さ(cm)
つば:約6.5
頭囲(cm)
56~59
通気孔
無
注意
※本製品は頭部を保護するための帽子です。頭部保護の目的以外でのご使用はせず頭部以外の部位に使用しないで下さい。
※本製品は正しい着用により頭部に対する衝撃を緩和するものであり、全ての衝撃を吸収するものではありません。局所的な高衝撃や、保護部の隙間等に衝撃が加わった場合、ケガをする恐れがあります。
※設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なります。本製品の加工・改造・修理は行わないで下さい。製品の機能低下をまねき、事故の原因になります。また、磨耗や損傷のある場合も使用しないで下さい。
※本製品をご使用中に痒み、かぶれ、痛み、湿疹等の異常が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談のうえ指示に従って下さい。
※本製品は汗や摩擦などにより、色落ちが起きたり、他の生地に色移りする場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする