曜日別特売
27347 エアダスターノズル SUN UP 03583427

27347 エアダスターノズル SUN UP 03583427
27347 エアダスターノズル SUN UP 03583427

エアダスターノズル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は本体質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
本体質量(g)
55
注文コード
03583427
品番
27347
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

作業内容に合わせて交換できるエアダスター用ノズルです。

用途
エアダスターのノズル交換や用途別の使い分けに。
規格
3倍増風タイプ
本体質量(g)
55
本体サイズ(mm)
L80×W28×H・D28
取付ネジ径
G1/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする