SUN UP
エアダスターノズル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
本体質量(g)
23
注文コード
03583452
品番
27349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
作業内容に合わせて交換できるエアダスター用ノズルです。
スタンダード品。ストレートタイプ。
用途
エアダスターのノズル交換や用途別の使い分けに。
規格
ストレートタイプ/110mm
本体質量(g)
23
本体サイズ(mm)
L120×W14×H・D14
取付ネジ径
G1/8