曜日別特売
1A68-500 1A68 サイレントソフトクロージングレール ホリエ金物 03583872

1A68-500 1A68 サイレントソフトクロージングレール ホリエ金物 03583872
1A68-500 1A68 サイレントソフトクロージングレール ホリエ金物 03583872
1A68-500 1A68 サイレントソフトクロージングレール ホリエ金物 03583872
1A68-500 1A68 サイレントソフトクロージングレール ホリエ金物 03583872
1A68-500 1A68 サイレントソフトクロージングレール ホリエ金物 03583872

1A68 サイレントソフトクロージングレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レール長さ(mm)500
内容量1セット注文コード03583872品番1A68-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
レール長さ(mm)
500
その他
【セルフクローズ】50mm
耐荷重(kg)
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする