曜日別特売
NA-446W アルミ製スタンダード車いす 前座高44cm NAシリーズ 日進医療器(車イス) 03596026

NA-446W アルミ製スタンダード車いす 前座高44cm NAシリーズ 日進医療器(車イス) 03596026
NA-446W アルミ製スタンダード車いす 前座高44cm NAシリーズ 日進医療器(車イス) 03596026
NA-446W アルミ製スタンダード車いす 前座高44cm NAシリーズ 日進医療器(車イス) 03596026
NA-446W アルミ製スタンダード車いす 前座高44cm NAシリーズ 日進医療器(車イス) 03596026
NA-446W アルミ製スタンダード車いす 前座高44cm NAシリーズ 日進医療器(車イス) 03596026
NA-446W アルミ製スタンダード車いす 前座高44cm NAシリーズ 日進医療器(車イス) 03596026
NA-446W アルミ製スタンダード車いす 前座高44cm NAシリーズ 日進医療器(車イス) 03596026
NA-446W アルミ製スタンダード車いす 前座高44cm NAシリーズ 日進医療器(車イス) 03596026

アルミ製スタンダード車いす 前座高44cm NAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-8079-06
67-8079-06
67-8078-39
67-8078-40
67-8078-41
67-8078-42
67-8078-43
67-8078-44
67-8078-45
67-8078-46
67-8078-47
67-8078-48
67-8078-49
67-8078-50
67-8078-99
67-8079-01
67-8079-02
67-8079-03
67-8079-04
67-8079-05
67-8079-07
67-8079-08
67-8079-09
67-8079-10
67-8079-11
67-8079-60
67-8079-61
67-8079-62
67-8079-63
67-8079-64
67-8079-65
67-8079-66
67-8079-67
67-8079-68
67-8079-69
67-8079-70
67-8079-71
67-8079-72
67-8079-73
67-8079-74
67-8079-75
67-8079-76
67-8079-77
67-8079-78
67-8079-79
67-8079-80
67-8079-81
67-8079-82
67-8079-83
内容量1台注文コード03596026品番NA-446W
参考基準価格(税別)¥167,200販売価格(税込)¥159,800
販売価格(税別)非課税商品
¥159,800

よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。
跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。

アズワン品番
67-8079-06
仕様
●耐荷重:100kg●形式:自走用●車輪×キャスタ(インチ):22×6PU●シート幅(A):40cm●シート奥行(B):40cm●バックサポート高(C):40cm●アームサポート高(D):22cm●後座高(E1):42cm●前座高(E2):44cm●フットサポートシート間距離(F):39cm●ハンドリム間隔(G):2.2cm●全高(H):88cm●バックサポート角度:96cm●全長:101cm●全幅:58cm●折りたたみ幅:31cm●重量:13.7kg●座クッションを装着していない場合の数値です。●装備:PPNブレーキ、バックサポート折りたたみ式、アームサポートはね上げ式、PUキャスタ、バックサポート張り調整式、フット・レッグサポート開閉着脱式●レッグパイプ外径:Φ17mm●ティッピング外径:Φ20mm●シートカラー:レッド●※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。●※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
注意
●※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。●※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする