曜日別特売
HD-40 ブラケツト 住電機器システム 03597357

ブラケツト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法A(mm)160
内容量1個注文コード03597357品番HD-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
寸法H(mm)
160
寸法A(mm)
160
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
240
寸法E(mm)
50
タイプ
多心用
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
230
寸法G(mm)
18
寸法K(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする