VZEOK-01BK MOZ 3WAYバッグ エツミ 03597996

 

VZEOK-01BK MOZ 3WAYバッグ エツミ 03597996
VZEOK-01BK MOZ 3WAYバッグ エツミ 03597996
VZEOK-01BK MOZ 3WAYバッグ エツミ 03597996
VZEOK-01BK MOZ 3WAYバッグ エツミ 03597996
VZEOK-01BK MOZ 3WAYバッグ エツミ 03597996
VZEOK-01BK MOZ 3WAYバッグ エツミ 03597996

MOZ 3WAYバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード03597996品番VZEOK-01BK
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

アーバンにもフィールドにも映える、moz 3WAYバッグ。
北欧スウェーデン生まれのスタイリッシュブランド「moz(モズ)」。アーバンにもフィールドにも映えるmoz 3wayバッグです。必要最低限を身にまとってお出かけしたい時におすすめ。ストラップの付け替えでボディバッグやウエストポーチ、ショルダーバッグ、手提げバッグにアレンジができます。スマホや財布をサッと仕舞えるパートナーになるスタイリッシュな北欧デザインの鞄です。

色
ブラック
質量(g)
約375
付属品
中仕切り1枚
仕様
軽撥水加工、インナーカラー:ライムグリーン
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
27×16.5×14
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
23×8×15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする