曜日別特売
85159 プロスニーカー(R) ジーベック 03608092

置き撮り

85159 プロスニーカー(R) ジーベック 03608092
85159 プロスニーカー(R) ジーベック 03608092
85159 プロスニーカー(R) ジーベック 03608092

プロスニーカー(R)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はサイズ・色が42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
265
色
ダークグレー
注文コード
03608092
品番
85159
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

調節が簡単なダイヤル調整システム搭載のミッドカットモデル

用途
運送業・物流業・工場などの作業
色
ダークグレー
サイズ
265
形状
ミドルカット
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
合成皮革+メッシュ
材質(ソール)
EVA+ラバー
ウィズ
EEE
材質(先芯)
樹脂先芯
甲被タイプ
ダイヤルタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする