品番&スペック
ジーベック
プロスニーカー(R)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
220
色
ブラック
注文コード
03608110
品番
85113
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
多彩なバリエーションで人気の軽量・クッション性モデルに静電気帯電防止タイプが登場
用途
工場などの軽作業用
色
ブラック
サイズ
220
形状
ローカット
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
合成皮革+メッシュ
材質(ソール)
EVA+ラバー
ウィズ
EEE
材質(先芯)
樹脂先芯
甲被タイプ
マジックタイプ