曜日別特売
85113 プロスニーカー(R) ジーベック 03608268

置き撮り

85113 プロスニーカー(R) ジーベック 03608268
85113 プロスニーカー(R) ジーベック 03608268
85113 プロスニーカー(R) ジーベック 03608268

プロスニーカー(R)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はサイズ・色が60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
280
色
ブラック
注文コード
03608268
品番
85113
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

多彩なバリエーションで人気の軽量・クッション性モデルに静電気帯電防止タイプが登場

用途
工場などの軽作業用
色
ブラック
サイズ
280
形状
ローカット
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
合成皮革+メッシュ
材質(ソール)
EVA+ラバー
ウィズ
EEE
材質(先芯)
樹脂先芯
甲被タイプ
マジックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする