品番&スペック
ジーベック
プロスニーカー(R)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
240
色
ダークグレー
注文コード
03608776
品番
85159
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
調節が簡単なダイヤル調整システム搭載のミッドカットモデル
用途
運送業・物流業・工場などの作業
色
ダークグレー
サイズ
240
形状
ミドルカット
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
合成皮革+メッシュ
材質(ソール)
EVA+ラバー
ウィズ
EEE
材質(先芯)
樹脂先芯
甲被タイプ
ダイヤルタイプ