arcp-lscn10-mc006321 液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 03616187

arcp-lscn10-mc006321 液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 03616187
arcp-lscn10-mc006321 液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 03616187
arcp-lscn10-mc006321 液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 03616187
arcp-lscn10-mc006321 液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 03616187
arcp-lscn10-mc006321 液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 03616187
arcp-lscn10-mc006321 液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 03616187
arcp-lscn10-mc006321 液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 03616187

液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03616187
品番
arcp-lscn10-mc006321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

鮮明な画面表示
光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。
優れた耐久性と保護性能
表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。
環境に配慮した素材設計
跡が残りにくい粘着仕様。
液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。
防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。
自己吸着&気泡軽減設計。
高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション
容量
1枚
取付方式
シリコン吸着
硬度
3H以上
サイズ(mm)
238.7×142.7
特性
クリア光沢
注意
※機器本体は付属しておりません。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておりません。その場合、端末本体の平面部分のみ保護しており、曲面部分は保護しておりません。
※本製品は指紋や気泡の軽減効果がありますが、完全に防ぐものではありません。
※表面が汚れた場合は、柔らかい布やクリーニングクロスでお手入れしてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする