エスコ
M8x30mm 雄ねじ ディンプルノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03678473
品番
EA948AV-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA948AV-11
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
寸法H(mm)
30
寸法D(Φmm)
50
表面処理
(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)
20
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SWCH10R