壽堂紙製品
センター貼長4枠付OKクラウトパックJIM85g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック)
注文コード
03679562
品番
02417
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
センター貼り
規格
長4
紙厚(g/m
2
)
85
枠
有
グリーンマーク
認定