壽堂紙製品
サイド貼長40枠付OKクラウトパック85g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック)
注文コード
03679711
品番
00073
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
サイド貼り
規格
長40
紙厚(g/m
2
)
85
枠
有
グリーンマーク
認定