壽堂紙製品
長3サイド貼枠付クラフト85g 100枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック)
注文コード
03679851
品番
00838
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
サイド貼り
規格
長3
紙厚(g/m
2
)
85
枠
有
グリーンマーク
認定