壽堂紙製品
センター貼長3枠付OKクラフトパック70g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック)
注文コード
03679930
品番
00832
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
センター貼り
規格
長3
紙厚(g/m
2
)
70
枠
有
グリーンマーク
認定