壽堂紙製品
長4サイド貼枠付クラフト50g (50枚入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20パック)
注文コード
03680490
品番
02359
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
サイド貼り
規格
長4
紙厚(g/m
2
)
50
枠
有
グリーンマーク
認定