取り出す時はカフ部を引っぱるだけ。素早く、確実に1枚ずつ取り出せる医療用の検査・検診用ニトリルグローブ。
カフ(手首部)から1枚ずつ取り出せる特殊パッケージを採用することにより、指先部に触れることなくグローブを取り出せ、装着前のグローブの汚染リスクを低減します。
また、ボックス内に手指を入れたり、余分に出てきたグローブを戻すリスクが少ないため、ボックス内の汚染が低減されます。_x000B_
?物理特性
引張強度:老化前14MPa以上、老化後14MPa以上_x000B_最大伸張度:老化前500%以上、老化後400%以上
?品質保証
医療用ニトリル・グローブ基準ASTM D6319に準拠
GMP基準、ISO9001規格、ISO13485規格に準拠して製造
一般医療機器:届出番号13B2X10166000010
食品衛生法適合
?その他性能
ラテックスフリー、パウダーフリー