曜日別特売
TPZ-02 テンピークス グレイシアゼロ ニトリルグローブ モレーンコーポレーション 03681312

TPZ-02 テンピークス グレイシアゼロ ニトリルグローブ モレーンコーポレーション 03681312
TPZ-02 テンピークス グレイシアゼロ ニトリルグローブ モレーンコーポレーション 03681312
TPZ-02 テンピークス グレイシアゼロ ニトリルグローブ モレーンコーポレーション 03681312

テンピークス グレイシアゼロ ニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(125枚×16パック)
サイズ
S
注文コード
03681312
品番
TPZ-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

取り出す時はカフ部を引っぱるだけ。素早く、確実に1枚ずつ取り出せる医療用の検査・検診用ニトリルグローブ。
カフ(手首部)から1枚ずつ取り出せる特殊パッケージを採用することにより、指先部に触れることなくグローブを取り出せ、装着前のグローブの汚染リスクを低減します。
また、ボックス内に手指を入れたり、余分に出てきたグローブを戻すリスクが少ないため、ボックス内の汚染が低減されます。_x000B_
?物理特性
引張強度:老化前14MPa以上、老化後14MPa以上_x000B_最大伸張度:老化前500%以上、老化後400%以上
?品質保証
医療用ニトリル・グローブ基準ASTM D6319に準拠
GMP基準、ISO9001規格、ISO13485規格に準拠して製造
一般医療機器:届出番号13B2X10166000010
食品衛生法適合
?その他性能
ラテックスフリー、パウダーフリー

用途
医療・介護・看護・保育等の現場に。
サイズ
S
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10166000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする