EA952S-143 14x2.0mm 押しスプリング エスコ 03695657

14x2.0mm 押しスプリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03695657
品番
EA952S-143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,257
販売価格(税別)
¥3,870
エスコ品番
EA952S-143
材質
バネ鋼
長さ(m)
1
線径(Φmm)
2.0
外径(Φmm)
14
ばねの種類
押しばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする