曜日別特売
penpad-universal タッチペン iPad Pro Air mini 対応 高感度 スタイラスペン Type-C 充電式 傾き検知 磁気吸着 替え芯付き メディアカバーマーケット 03697342

penpad-universal タッチペン iPad Pro Air mini 対応 高感度 スタイラスペン Type-C 充電式 傾き検知 磁気吸着 替え芯付き メディアカバーマーケット 03697342
penpad-universal タッチペン iPad Pro Air mini 対応 高感度 スタイラスペン Type-C 充電式 傾き検知 磁気吸着 替え芯付き メディアカバーマーケット 03697342
penpad-universal タッチペン iPad Pro Air mini 対応 高感度 スタイラスペン Type-C 充電式 傾き検知 磁気吸着 替え芯付き メディアカバーマーケット 03697342
penpad-universal タッチペン iPad Pro Air mini 対応 高感度 スタイラスペン Type-C 充電式 傾き検知 磁気吸着 替え芯付き メディアカバーマーケット 03697342
penpad-universal タッチペン iPad Pro Air mini 対応 高感度 スタイラスペン Type-C 充電式 傾き検知 磁気吸着 替え芯付き メディアカバーマーケット 03697342
penpad-universal タッチペン iPad Pro Air mini 対応 高感度 スタイラスペン Type-C 充電式 傾き検知 磁気吸着 替え芯付き メディアカバーマーケット 03697342
penpad-universal タッチペン iPad Pro Air mini 対応 高感度 スタイラスペン Type-C 充電式 傾き検知 磁気吸着 替え芯付き メディアカバーマーケット 03697342
penpad-universal タッチペン iPad Pro Air mini 対応 高感度 スタイラスペン Type-C 充電式 傾き検知 磁気吸着 替え芯付き メディアカバーマーケット 03697342

タッチペン iPad Pro Air mini 対応 高感度 スタイラスペン Type-C 充電式 傾き検知 磁気吸着 替え芯付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03697342
品番
penpad-universal
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON・OFFでき、Bluetoothペアリングなしですぐにご利用いただけます。
導電性と耐摩耗性に優れたPOM樹脂ペン先を採用し、メモ入力やボタン操作、電子サインなどの細かいタッチもスムーズです。
パームリジェクション機能搭載で手のひらの誤作動を防止します。
傾き検知機能に対応。(細線~太線の描写が可能)
USB Type-C急速充電に対応し、約30分の充電で最大約8時間連続使用が可能なうえ、無操作時は約30分で自動OFFする省電力設計です。

用途
オフィスや店舗・倉庫業務、学校・塾などでのまとめ買いにもおすすめの、替え芯付きスタイラスペンです。
付属品
USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 1本、交換用ペン先2個
寸法(mm)
約全長166×直径8.8×ペン先2
色
ホワイト
質量(g)
約14
注意
※機器本体(パソコン・スマートフォン・タブレット等)は付属しておりません。
※タッチペンは汎用品です。専用品ではございません。
※2017年以前に発売されたデバイスには対応しておりません。
※ご使用前にApple Pencilのペアリング(Bluetooth)を解除してください。
※iPadの「設定」から「Apple Pencilのみで描画」を無効に設定してください。
※筆圧検知機能はありません。
※本製品はすべての機器での動作を保証するものではありません。
※機種の使用状況やご使用になるアプリによっては、使用できない場合や反応が鈍く感じられる場合があります。
※操作感には個人差があります。
※落下などによる衝撃や、機器本体の破損・損傷については責任を負いかねます。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売・製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする