HR-3710 角5封筒用スマートプチ袋  C200 三友 03699688

角5封筒用スマートプチ袋 C200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03699688
品番
HR-3710
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

粒高約1mmの気泡緩衝材で作った封筒サイズの袋です。

用途
角5封筒の内袋として、書類や小物など、中身を守ります。
幅(mm)
185
高さ(mm)
235

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする