曜日別特売

液晶ディスプレイ 34.1型/3440×1440/ブラックEV3451X-BK

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03702540
品番
EV3451X-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

世界初、長期7年間保証を実現。FlexScan最上位グレードのプレミアムシリーズに属する34.1インチ曲面モニター。KVM機能やUSB-LANアダプタなども搭載。

仕様
●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●モニタ形状:湾曲●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 90°●応答速度(G to G):5ms●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体サイズ(H×W×D):382.7-577.7×816×242.6-250.2●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●高さ調整:あり 195mm
ピッチ(mm)
0.233×0.233
消費電力(W)
14
電源
AC 100-240 V、50/60 Hz
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
11.9
最大消費電力(W)
204
コントラスト比
1000:1
表示色
約1677万色万色:8bit対応
解像度
3440×1440
視野角
178°/178°
走査周波数(水平)
USB Type-C:31~152 kHz、DisplayPort:31~152 kHz、HDMI:31~152 kHz
走査周波数(垂直)
USB Type-C: 29~101 Hz、DisplayPort: 29~101 Hz、HDMI:29~101 Hz
ケーブル
USB Type-C(1.5 m)、HDMI(2m)、DisplayPort(2m)
入力端子
USB Type-C(DisplayPort Alt Mode・ HDCP 2.3 / 1.3)、DisplayPort(HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI(HDCP 2.3 / 1.4)×2
スピーカー
あり(2.0W+2.0W)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
グリーン購入法
適合
アスペクト比
21:9
待機時消費電力(W)
0.2、0.3
モニターサイズ
34.1型
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
350
USB
アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)/Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-C(Type-C Current・最大15W給電)/Type-A×3、LANアダプタ:RJ-45(2.5GBASE-T対応)Windows 11・macOS Monterey (12)以降対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする