曜日別特売

底付き穴用タフカットスキルリーマロング(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(Φmm)3
3
2.98
2.99
3.01
3.02
3.03
3.05
3.98
3.99
4
4.01
4.02
4.03
4.05
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.05
5.98
5.99
6
6.01
6.02
6.03
6.05
6.98
6.99
7
7.01
7.02
7.03
7.05
7.98
7.99
8
8.01
8.02
8.03
8.05
8.98
8.99
9
9.01
9.02
9.03
9.05
9.98
9.99
10
10.01
10.02
10.03
10.05
10.98
10.99
11
11.01
11.02
11.03
11.05
11.98
11.99
12
12.01
12.02
12.03
12.05
12.98
12.99
13
13.01
13.02
13.03
13.05
14
15
16
17
18
19
20
全長110
110
125
120
135
130
150
140
170
160
190
165
200
185
220
230
205
235
210
245
215
250
240
270
280
255
290
300
265
刃長20
内容量1本注文コード03714388品番SRS-F-L 3-110
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。SRS-Fのロングタイプ(長尺)版です。

用途
底付き穴の加工に使用できます。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。
全長
110
刃長
20
直径(Φmm)
3
首下長
85
シャンク径
3
材質
ハイス
ねじれ角
左ネジレ30
食付長さl(mm)
0.6
注意
★完全止り穴等切粉溜まりスペースがない場合は、右リードリーマをご使用下さい。★座面も仕上げる場合、固定サイクルを使わずエンド刃が座面に当たる直前に、送りを落として下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする