エスコ
200mm 固定金具付キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03717305
品番
EA986KF-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
140×110(プレート)
材質(車輪)
ポリウレタン
エスコ品番
EA986KF-200
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)
6
車輪幅(mm)
50
穴径(Φmm)
11(ボルト)
硬度
ショアA92°±3°
寸法d(mm)
25
全高(mm)
245
耐荷重(kg)
900
ベアリング
ボールベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-40~140
寸法n(mm)
60
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪