エスコ
200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03717436
品番
EA986KK-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
140×110(プレート)
材質(車輪)
ポリウレタン
エスコ品番
EA986KK-200
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ダイカスト製アルミニウム
質量(kg)
4.7
車輪幅(mm)
50
穴径(Φmm)
11(ボルト)
硬度
ショアA92°±3°
寸法d(mm)
20
全高(mm)
245
耐荷重(kg)
800
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20~70
寸法n(mm)
60
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪