S20-156-SV スタイラルランバー 南海プライウッド 03717545

S20-156-SV スタイラルランバー 南海プライウッド 03717545
S20-156-SV スタイラルランバー 南海プライウッド 03717545
S20-156-SV スタイラルランバー 南海プライウッド 03717545
S20-156-SV スタイラルランバー 南海プライウッド 03717545
S20-156-SV スタイラルランバー 南海プライウッド 03717545

スタイラルランバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
奥行(mm)450
幅(mm)1810
内容量1枚注文コード03717545品番S20-156-SV
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

熱・汚れに強く、水周りにも安心して使用できる棚板、スタイラルランバーです。
特殊樹脂シートにアルミ層を組み合わせた表面仕様で、汚れても簡単に拭き取れます。
錆や薬品にも強く、シミや剥がれの心配もありません。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。
基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。
カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
奥行2種(300/450)、幅2種(900/1810)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。
F☆☆☆☆基準に適合した安全な製品です。

奥行(mm)
450
幅(mm)
1810
仕様
【エッジテープ】木口1面貼り(1mm厚)
厚さ(mm)
20
色
シルバー
基材
芯材:集成材 表面材:MDF
表面
メタフィット(R)(メタフィット(R)はDIC株式会社の登録商標です。)
注意
※耐熱・耐汚染性能は表面と裏面のメタフィット部分を指しています。
※木口部分(エッジテープ)に関して、高温のキッチン用品の使用や塩素系の洗剤等の付着はお避けください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする