曜日別特売
EA986KS-200 200mm 固定金具付キャスター エスコ 03717621

EA986KS-200 200mm 固定金具付キャスター エスコ 03717621
EA986KS-200 200mm 固定金具付キャスター エスコ 03717621

200mm 固定金具付キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03717621品番EA986KS-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。
スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。
グリースニップル付

車輪径(Φmm)200材質(車輪)ポリウレタンエスコ品番EA986KS-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄質量(kg)14.1車輪幅(mm)50×2穴径(Φmm)14(ボルト)硬度ショアA92°±3寸法d(mm)25全高(mm)260耐荷重(kg)1800ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70寸法n(mm)60×2サイズ(mm)200×160(プレート)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする