日研工作所
超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φmm)
17
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
刃長
24
22
24
28
34
全長
170
160
170
175
185
190
210
220
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03721327
品番
PF-RMMS 17.0
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。
全長
170
刃数
6
刃長
24
直径(Φmm)
17
首下長
90
材質
超硬
表面処理
EVOコート
ねじれ角
30~35
食付長さl(mm)
9.4