曜日別特売

超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(Φmm)22
刃長28
全長185
内容量1本注文コード03721379品番PF-RMMS 22.0
参考基準価格(税別)¥54,700販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。

全長
185
刃数
6
刃長
28
直径(Φmm)
22
首下長
105
材質
超硬
表面処理
EVOコート
ねじれ角
30~35
食付長さl(mm)
10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする