※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-Al
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
5
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
3
3
4
6
刃厚(mm)
1.2
1.2
1.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
全109種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03750305
品番
CSMK-Al+5x1.2
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
HF-DLCコーティング
外径(Φmm)
5
刃厚(mm)
1.2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
外径公差(mm)
0/-0.05