曜日別特売
CSMT-S+8x1.2 超硬スーパーミニスロット スリムシャンク EIKO(栄工舎) 03751520

※代表画像

超硬スーパーミニスロット スリムシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)4
刃厚(mm)1.2
内容量1本注文コード03751520品番CSMT-S+8x1.2
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
-
外径(Φmm)
8
刃厚(mm)
1.2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
外径公差(mm)
0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする