CSMT+5x1 超硬スーパーミニスロット EIKO(栄工舎) 03753918

※代表画像

超硬スーパーミニスロット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)6
刃厚(mm)1
内容量1本注文コード03753918品番CSMT+5x1
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
スクエア溝/T溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
-
外径(Φmm)
5
刃厚(mm)
1
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
外径公差(mm)
0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする