CSMTL-A+10x2 超硬スーパーミニスロットロング EIKO(栄工舎) 03755126

※代表画像

超硬スーパーミニスロットロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)6
刃厚(mm)2
内容量1本注文コード03755126品番CSMTL-A+10x2
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
用途
スクエア溝/T溝加工
外径(Φmm)
10
刃厚(mm)
2
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬 超微粒子
表面処理
TiAlNコーティング
外径公差(mm)
0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする