曜日別特売
XCH1500PFNNK アラウーノ L150シリーズ タイプ0 Panasonic(パナソニック) 03789979

便器本体

XCH1500PFNNK アラウーノ L150シリーズ タイプ0 Panasonic(パナソニック) 03789979
XCH1500PFNNK アラウーノ L150シリーズ タイプ0 Panasonic(パナソニック) 03789979

アラウーノ L150シリーズ タイプ0

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03789979
品番
XCH1500PFNNK
参考基準価格(税別)¥411,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ0。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。ナノイーX、オゾンウォーター、LED間接照明、流水音、温風乾燥を搭載した上位タイプ。
品番仕様:壁排水/標準仕様/アラウーノアプリ非対応/フラットリモコン(ホワイト)/便ふたなし(便ふた別売)。
セット品番:XCH1500PFNNK
セット構成内容:便器本体 CH1500PFNNK、配管セット CH150FP。
バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。

用途
住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
仕様
アプリ対応:非対応/リモコン種類:フラットリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:便ふたなし(便ふた別売)/用途区分:住宅向け
セット内容
便器本体+配管セット
品番
配管セット品番:CH150FP、便器本体:CH1500PFNNK
タイプ
タイプ0
ピッチ(mm)
対応排水:120
シリーズ
アラウーノ L150シリーズ
配管
120タイプ
排水方式
壁排水
設置場所
標準仕様
注意
※便ふた・リモコン・排水方式・寒冷地/タイル床仕様は品番ごとに異なります。設置前に給排水位置、最低水圧0.05MPa(流動時)、電源、施工条件を確認してください。研磨剤入りブラシ・洗剤は使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする