便器本体
Panasonic(パナソニック)
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
関連資料・仕様・品番
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
関連資料
商品図面(0.37MB)
商品カタログ(16.74MB)
商品図面(0.37MB)
商品カタログ(16.74MB)
仕様
アプリ対応:対応/リモコン種類:スティックリモコン/リモコンカラー:ブラック/便ふた仕様:便ふたなし(便ふた別売)/用途区分:住宅向け
品番
配管セット品番:CH150FR、便器本体:CH1502FNBK
注文コード
03790171
品番
XCH1502RFNBK
参考基準価格(税別)
¥352,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
用途
住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
品番
配管セット品番:CH150FR、便器本体:CH1502FNBK
ピッチ(mm)
対応排水:305~470
配管
リフォームタイプ
排水方式
床排水
設置場所
標準仕様
仕様
アプリ対応:対応/リモコン種類:スティックリモコン/リモコンカラー:ブラック/便ふた仕様:便ふたなし(便ふた別売)/用途区分:住宅向け
セット内容
便器本体+配管セット
タイプ
タイプ2
シリーズ
アラウーノ L150シリーズ
関連資料:
商品図面(0.37MB)
商品カタログ(16.74MB)
商品図面(0.37MB)
商品カタログ(16.74MB)
取扱説明書:
取扱説明書・施工説明書(76.57MB)
取扱説明書・施工説明書(76.57MB)
注意
※便ふた・リモコン・排水方式・寒冷地/タイル床仕様は品番ごとに異なります。設置前に給排水位置、最低水圧0.05MPa(流動時)、電源、施工条件を確認してください。研磨剤入りブラシ・洗剤は使用できません。