曜日別特売
XCH1502FNK7 アラウーノ L150シリーズ タイプ2 Panasonic(パナソニック) 03790216

便器本体

XCH1502FNK7 アラウーノ L150シリーズ タイプ2 Panasonic(パナソニック) 03790216
XCH1502FNK7 アラウーノ L150シリーズ タイプ2 Panasonic(パナソニック) 03790216

アラウーノ L150シリーズ タイプ2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は関連資料・仕様・品番など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
仕様
アプリ対応:対応/リモコン種類:フラットリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:便ふたなし(便ふた別売)/用途区分:住宅向け
品番
配管セット品番:CH150F、便器本体:CH1502FNK7
注文コード
03790216
品番
XCH1502FNK7
参考基準価格(税別)¥352,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。

用途
住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
品番
配管セット品番:CH150F、便器本体:CH1502FNK7
ピッチ(mm)
対応排水:120・200
配管
標準タイプ
排水方式
床排水
設置場所
寒冷地仕様
仕様
アプリ対応:対応/リモコン種類:フラットリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:便ふたなし(便ふた別売)/用途区分:住宅向け
セット内容
便器本体+配管セット
タイプ
タイプ2
シリーズ
アラウーノ L150シリーズ
注意
※便ふた・リモコン・排水方式・寒冷地/タイル床仕様は品番ごとに異なります。設置前に給排水位置、最低水圧0.05MPa(流動時)、電源、施工条件を確認してください。研磨剤入りブラシ・洗剤は使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする