便器本体
Panasonic(パナソニック)
New アラウーノV 手洗い付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
関連資料
商品カタログ(12.76MB)
商品図面(0.33MB)
商品カタログ(12.76MB)
商品図面(0.33MB)
注文コード
03790819
品番
XCH301RWSTL
参考基準価格(税別)
¥174,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、3Dツイスター水流、ターントラップ方式、水位調節。洗浄水量は大4.6L・小3.0L。
用途
住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。床排水。
品番
配管セット品番:CH301FR、便器本体:CH3010WSTL
ピッチ(mm)
対応排水:305~470
配管
リフォームタイプ
設置場所
タイル床仕様
仕様
用途区分:住宅向け
セット内容
便器本体+配管セット
タイプ
手洗い付き
シリーズ
New アラウーノV
構成
便座別売
排水方式
床排水
関連資料:
商品カタログ(12.76MB)
商品図面(0.33MB)
商品カタログ(12.76MB)
商品図面(0.33MB)
取扱説明書:
取扱説明書・施工説明書(23.69MB)
取扱説明書・施工説明書(23.69MB)
注意
※温水洗浄便座は別売です。組み合わせ可能なV専用トワレ、排水ピッチ、給水位置、最低水圧0.05MPa(流動時)以上、寒冷地/タイル床仕様を確認してください。