曜日別特売
XCH301WSTL New アラウーノV 手洗い付き Panasonic(パナソニック) 03791002

便器本体

New アラウーノV 手洗い付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は関連資料など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
03791002
品番
XCH301WSTL
参考基準価格(税別)¥163,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、3Dツイスター水流、ターントラップ方式、水位調節。洗浄水量は大4.6L・小3.0L。

用途
住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。床排水。
品番
配管セット品番:CH301F、便器本体:CH3010WSTL
ピッチ(mm)
対応排水:120・200
配管
標準タイプ
設置場所
タイル床仕様
仕様
用途区分:住宅向け
セット内容
便器本体+配管セット
タイプ
手洗い付き
シリーズ
New アラウーノV
構成
便座別売
排水方式
床排水
注意
※温水洗浄便座は別売です。組み合わせ可能なV専用トワレ、排水ピッチ、給水位置、最低水圧0.05MPa(流動時)以上、寒冷地/タイル床仕様を確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする