曜日別特売
4920 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 4920 アイトス 03791519

着用例

4920 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 4920 アイトス 03791519
4920 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 4920 アイトス 03791519
4920 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 4920 アイトス 03791519
4920 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 4920 アイトス 03791519
4920 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 4920 アイトス 03791519
4920 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 4920 アイトス 03791519
4920 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 4920 アイトス 03791519
4920 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 4920 アイトス 03791519

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 4920

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ネイビー
注文コード
03791519
品番
4920
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品。タテ×ヨコ 2wayストレッチで動きやすく快適に。
経糸&緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。軽量性にも優れる。
帯電防止
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

適合
二酸化炭素排出量:4.923 (kg-CO2)
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
85
素材
エコ2WAYストレッチ裏綿 ポリエステル90%・綿10%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする