※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
黒白7本 短冊3枚 不祝儀袋 1パック5枚入
E-661
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
03796471
品番
E-661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
哀悼の気持ちを伝えるのし袋です。
用途
弔事でご使用いただけます。
付属品
弔事ミニマナーブック付き
仕様
中袋の有無:有
種別
対応地域:全国共通
材質
紙
寸法(mm)
185×105
タイプ
短冊:御霊前、御香典、御佛前
包装
1枚ずつOPP入り
使用の目安
~5万円
商品タイプ
不祝儀袋