曜日別特売
62076 ジェットノズルフラット ジョプラックス 03809606

62076 ジェットノズルフラット ジョプラックス 03809606
62076 ジェットノズルフラット ジョプラックス 03809606
62076 ジェットノズルフラット ジョプラックス 03809606

ジェットノズルフラット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03809606
品番
62076
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,678
販売価格(税別)
¥6,980

エアー拡散を制御する構造でエネルギーロスの少ないブロウイングを実現。エアーブロウ時に発生する騒音を低減。
凹凸の多い局所に。局所狙いの集中ブロウ用。凹凸面や手が届かず長尺のロングノズルを使用する場所へのブロウに適しています。

用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
材質
ポリアセタール
本体寸法(mm)
90×47×23
本体質量(g)
22
常用使用圧力(MPa)
1
吐出口径
Φ1×16穴
接続口
G(PF)1/4オネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする