曜日別特売
S-PTK1DS 配管支持架台(道路壁面用) ネグロス電工 03872324

配管支持架台(道路壁面用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03872324
品番
S-PTK1DS
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。
二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。
NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。

用途
トンネル・壁面用配線部材
落下防止対策品
支持課題
適合ドリル径(mm)
12.5
穿孔深さ(mm)
コンクリート部:40
クリップ
ダクター:S-DC16~S-DC75DC70

商品説明動画

配管支持架台(道路壁面用) ウィングリップ 75秒編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする