曜日別特売
PCW-1-1-25PW 表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) MAC8(マックエイト) 03875106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は極数・定格電圧など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
極数
25
定格電圧(V)
125 AC/DC
注文コード
03875106
品番
PCW-1-1-25PW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

表面実装用ソケットの2列タイプです。
1.27、2.54mmピッチがあります。
OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。
リフロー対応型

材質
ソケット部、ボディ:黄銅 コンタクト部:ベリリウム銅 樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
定格電圧(V)
125 AC/DC
適合ピン径(Φmm)
オス:0.35~0.47
極数
25
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
表面処理
ソケット部、ボディ:ニッケル下地スズメッキ コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
挿抜耐久
100回
挿抜力(g)
30以上(1ピン当り)
絶縁耐圧(V/1分間)
700 AC/DC
注意
※実装時の御注意
※長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが 発生した場合、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする