SA-GC2T 1.5 SAコート 超硬2枚刃エンドミル S&K(三興製作所) 03888044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAコート 超硬2枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.5
刃長3.5
刃長(mm)3.5
内容量1個注文コード03888044品番SA-GC2T 1.5
参考基準価格(税別)¥6,970販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
刃長
3.5
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
3.5
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする