曜日別特売
- 安全第一JIS規格安全標識LIMEXシート 昭和商会 03895126

※使用例

- 安全第一JIS規格安全標識LIMEXシート 昭和商会 03895126
- 安全第一JIS規格安全標識LIMEXシート 昭和商会 03895126
- 安全第一JIS規格安全標識LIMEXシート 昭和商会 03895126
- 安全第一JIS規格安全標識LIMEXシート 昭和商会 03895126
- 安全第一JIS規格安全標識LIMEXシート 昭和商会 03895126

安全第一JIS規格安全標識LIMEXシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03895126
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!

材質
LIMEX
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
450×300
文字内容
安全第一
取付方式
ビス止め
規格
JIS規格
取付穴数
4
取付穴径(Φmm)
5
言語表示
日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
耐候年数(年)
約1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする