COVER WORK(カバーワーク)
のびのび靴下 先丸 4足組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
コン
コン
モク4色アソート
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4足)
注文コード
03939935
品番
FT-1105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
純綿糸と補強糸を絶妙なバランスで配合し抜群の柔軟性を実現した靴下。
足通しもなめらかで、ズレ落ちにくく優れた履き心地。
色
コン
材質
綿、ポリエステル、FTY、その他
サイズ(cm)
25~27
指タイプ
先丸
入数
4足
特性
柔軟性