ホンマ製作所
ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
本体寸法(mm)
210×150×150
注文コード
03949491
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
煙突内の煤落としに使えるワイヤーブラシです。
専用の掃除棒と組み合わせて奥まで清掃できます。
用途
薪ストーブ・暖炉の煙突掃除用として。
本体寸法(mm)
210×150×150
本体質量(g)
105
直径(mm)
150