曜日別特売
61328 2027 SCHEDULE & MONEY BOOK・AQUA-GOLD 永岡書店 03950182

2027 SCHEDULE & MONEY BOOK・AQUA-GOLD61328

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03950182
品番
61328
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
¥800

輝くアクアゴールドの表紙の手帳の2027年版。26年11月~28年1月まで使える。見開きで月間予定を記入、週ごとで日々の収支を記入する仕様。月曜始。家計簿初心者にも◎。六曜、二十四節気、雑節、月齢、一粒万倍日&天赦日掲載。切り取りメモ・しおりひも2本・シールつき。2色刷。

判型
B6
ページ数
160
ジャンル
手帳
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする